Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel 9x12 - 21mm

  • ERIKS:23780699
  • Fabrikant:4018754034178
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 45,43/ stukexcl. btw

€ 54,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/10
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
21 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
33 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
71 g
Uitvoering
Metrisch