€ 46,59/ stukexcl. btw
€ 56,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732G/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 14 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 44 g |
Uitvoering | Metrisch |