Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732G/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 10 mm WD, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:23780818
  • Fabrikant:4018754141326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel. HPQ-high performance staal, gebruineerd. Deze insteekringsleutel heeft
dezelfde steekmaat als insteekratelkop No 725L/5 en insteekvierkant No 734L/5; HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732G/10
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
10 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
15.6 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
45 g
Uitvoering
Metrisch