€ 60,83/ stukexcl. btw
€ 73,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732aG/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 5/8 in |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 23 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Materiaal | HPQ hoogwaardig staal |
Gewicht | 74 g |
Uitvoering | Inch |