Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732aG/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 5/16" WD, HPQ hoogwaardig staal

  • ERIKS:23780839
  • Fabrikant:4018754136469
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel. HPQ-high performance staal, gebruineerd. Deze insteekringsleutel heeft
dezelfde steekmaat als insteekratelkop No 725L/5 en insteekvierkant No 734L/5; HPQ-high performance staal, gebruineerd.
Opslaan in lijst

€ 52,36/ stukexcl. btw

€ 63,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732aG/10
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
5/16 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
12.4 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
HPQ hoogwaardig staal
Gewicht
31 g
Uitvoering
Inch