Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732a/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 9/16" WD

  • ERIKS:23780846
  • Fabrikant:4018754035175
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,59/ stukexcl. btw

€ 62,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/40
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
23 mm
Sleutelwijdte
9/16 in
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
23 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
122 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel