€ 61,22/ stukexcl. btw
€ 74,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732a/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 37.5 mm |
Sleutelwijdte | 15/16 in |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Buitendiameter | 37.5 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 151 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Speciale chroomlaag over nikkel |