€ 51,59/ stukexcl. btw
€ 62,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732a/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 29 mm |
Sleutelwijdte | 11/16 in |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Buitendiameter | 29 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 132 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Speciale chroomlaag over nikkel |