Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732a/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 1" WD

  • ERIKS:23780853
  • Fabrikant:4018754035243
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 61,22/ stukexcl. btw

€ 74,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/40
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
41 mm
Sleutelwijdte
1 in
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
41 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
160 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel