Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732a/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 9/16" WD

  • ERIKS:23780825
  • Fabrikant:4018754035106
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,28/ stukexcl. btw

€ 53,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/10
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
22.5 mm
Sleutelwijdte
9/16 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
22.5 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
52 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel