€ 46,59/ stukexcl. btw
€ 56,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732a/10 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 34.5 mm |
Sleutelwijdte | 5/8 in |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 26 mm |
Twaalfkantdop | Ja |
Gewicht | 54 g |
Uitvoering | Inch |
Oppervlaktebescherming | Speciale chroomlaag over nikkel |