Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732a/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 13/16" WD

  • ERIKS:23780829
  • Fabrikant:4018754035144
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/10
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
33 mm
Sleutelwijdte
13/16 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
33 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
68 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel