Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732a/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 11/16" WD

  • ERIKS:23780827
  • Fabrikant:4018754035120
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 44,28/ stukexcl. btw

€ 53,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732a/10
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
28 mm
Sleutelwijdte
11/16 in
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
28 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
58 g
Uitvoering
Inch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel