Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
€ 68,92/ stukexcl. btw
€ 83,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 41 mm |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Buitendiameter | 60 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 240 g |
Uitvoering | Metrisch |