Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 34 mm WD

  • ERIKS:23780715
  • Fabrikant:4018754034321
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 68,92/ stukexcl. btw

€ 83,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/40
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
34 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
52 mm
Twaalfkantdop
Ja
Gewicht
210 g
Uitvoering
Metrisch
Oppervlaktebescherming
Speciale chroomlaag over nikkel