Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732/40 |
Type | Ring Insert Tool |
Sleutelwijdte | 17 mm |
Aansluitmaat | 14 x 18 in |
Buitendiameter | 27 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 135 g |
Uitvoering | Metrisch |