Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 16 mm WD

  • ERIKS:23780704
  • Fabrikant:4018754034222
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/40
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
16 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
25.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
133 g
Uitvoering
Metrisch