Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekringsleutel, 732/40 Serie, 14 x 18" Aansluitmaat, 13 mm WD

  • ERIKS:23780701
  • Fabrikant:4018754034192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 46,59/ stukexcl. btw

€ 56,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/40
Type
Ring Insert Tool
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
22.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
130 g
Uitvoering
Metrisch