Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekbithouder 1/4'', 9x12

  • ERIKS:23780769
  • Fabrikant:4018754103935
Image 1
Binnenzeskant met ringdrukveer (DBGM). Bits kunnen er eenvoudig worden ingedrukt, zitten goed vast en zijn er probleemloos uit te trekken;
ook voor bits met brede groef (model E, DIN 3126/ISO 1173).
Opslaan in lijst

€ 45,82/ stukexcl. btw

€ 55,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
9 x 12 in
Verloop naar
1/4