Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteekadapter 14x18 - 24,5x28

  • ERIKS:23780775
  • Fabrikant:4018754169795
Image 1
Voor het gebruik van opsteekgereedschappen met inwendig vierkant 24,5 x 28 mm in momentsleutels met inwendig vierkant 14 x 18 mm.
Opgelet! Gewijzigde instelwaarde van de momentsleutel.
Opslaan in lijst

€ 105,00/ stukexcl. btw

€ 127,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Aansluitmaat
14 x 18 in
Verloop naar
24.5 x 28