€ 46,20/ stukexcl. btw
€ 55,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 731/10 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Sleutelwijdte | 9 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 26 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 38 g |
Uitvoering | Metrisch |