Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-steeksleutel, 731/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 8 mm WD

  • ERIKS:23780646
  • Fabrikant:4018754033805
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 43,12/ stukexcl. btw

€ 52,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/10
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
8 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
22 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
39 g
Uitvoering
Metrisch