Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-steeksleutel, 731/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 13 mm WD

  • ERIKS:23780651
  • Fabrikant:4018754033850
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/10
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
13 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
30 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
45 g
Uitvoering
Metrisch