Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
€ 40,81/ stukexcl. btw
€ 49,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 731/10 |
Type | Open-Ended Insert Tool |
Sleutelwijdte | 10 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 26 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Nee |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 42 g |
Uitvoering | Metrisch |