Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-steeksleutel 30mm 14x18mm

  • ERIKS:23780670
  • Fabrikant:4018754034031
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-steeksleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 63,14/ stukexcl. btw

€ 76,40incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
731/40
Type
Open-Ended Insert Tool
Sleutelwijdte
30 mm
Aansluitmaat
14 x 18 in
Buitendiameter
66 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
275 g
Uitvoering
Metrisch