Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-ringsleutel, 732/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 19 mm WD

  • ERIKS:23780698
  • Fabrikant:4018754034161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/10
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
19 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
30.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
65 g
Uitvoering
Metrisch