Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-ringsleutel, 732/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 18 mm WD

  • ERIKS:23780697
  • Fabrikant:4018754034154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 43,12/ stukexcl. btw

€ 52,18incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/10
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
18 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
28 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
56 g
Uitvoering
Metrisch