Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732/10 |
Type | Ring Shell Tool |
Sleutelwijdte | 16 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 26 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 54 g |
Uitvoering | Metrisch |