Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.
€ 43,12/ stukexcl. btw
€ 52,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 732/10 |
Type | Ring Shell Tool |
Sleutelwijdte | 8 mm |
Aansluitmaat | 9 x 12 in |
Buitendiameter | 14.2 mm |
VDE getest | Nee |
Twaalfkantdop | Ja |
Uitvoering vonkarm | Nee |
Gewicht | 40 g |
Uitvoering | Metrisch |