Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Insteek-ringsleutel, 732/10 Serie, 9 x 12" Aansluitmaat, 14 mm WD

  • ERIKS:23780693
  • Fabrikant:4018754034116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteek-ringsleutel

Uitvoering: van chroom-vanadium-staal, verchroomd.

Opslaan in lijst

€ 44,28/ stukexcl. btw

€ 53,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
732/10
Type
Ring Shell Tool
Sleutelwijdte
14 mm
Aansluitmaat
9 x 12 in
Buitendiameter
22.5 mm
VDE getest
Nee
Twaalfkantdop
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Gewicht
52 g
Uitvoering
Metrisch