Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 89Txk

  • ERIKS:14809843
  • Fabrikant:4018754259007
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
89TX KN
Type
Hard Foam Insert
Serie
89TX KN
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
401 mm
Breedte
214 mm
Hoogte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.07 kg
Uitvoering
89TX KN
Overige aanduidingen
Nauwkeurig passend