Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 88Txk

  • ERIKS:14809713
  • Fabrikant:4018754258635
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
88TX
Type
Hard Foam Insert
Serie
88TX
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
311 mm
Breedte
119 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.04 kg
Uitvoering
88TX KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig