€ 9,47/ stukexcl. btw
€ 11,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 876KN |
Type | Hard Foam Insert |
Serie | 876KN |
Type | Hardfoam inlay / Hardschuiminlay |
Materiaal | PE |
Lengte | 467 mm |
Breedte | 273 mm |
Hoogte | 35 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.114 kg |
Uitvoering | 876KN |
Overige aanduidingen | Chemicaliënbestendig |