Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 876Txk

  • ERIKS:14809925
  • Fabrikant:4018754259960
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,56/ stukexcl. btw

€ 23,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
876TX KN
Type
Hard Foam Insert
Serie
876TX KN
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
467 mm
Breedte
273 mm
Hoogte
55 mm
Diepte
55 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.202 kg
Uitvoering
876TX KN