€ 4,00/ stukexcl. btw
€ 4,84incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 86TX |
Type | Hard Foam Insert |
Serie | 86TX |
Type | Hardfoam inlay / Hardschuiminlay |
Materiaal | PE |
Lengte | 216 mm |
Breedte | 117 mm |
Hoogte | 35 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.028 kg |
Uitvoering | 86TX/1 KN |
Overige aanduidingen | Chemicaliënbestendig |