€ 19,56/ stukexcl. btw
€ 23,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 86TX KN |
Type | Hard Foam Insert |
Serie | 86TX KN |
Type | Hardfoam inlay / Hardschuiminlay |
Materiaal | PE |
Lengte | 467 mm |
Breedte | 273 mm |
Hoogte | 55 mm |
Diepte | 55 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.182 kg |
Uitvoering | 86TX KN |
Overige aanduidingen | Chemicaliënbestendig |