Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 54Tx/10K

  • ERIKS:14809748
  • Fabrikant:4018754258413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
54TX
Type
Hard Foam Insert
Serie
54TX
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
216 mm
Breedte
117 mm
Hoogte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.026 kg
Uitvoering
54TX/10 KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig