Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 54/8/4K

  • ERIKS:14809842
  • Fabrikant:4018754259922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
54
Type
Hard Foam Insert
Serie
54
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
401 mm
Breedte
214 mm
Hoogte
30 mm
Diepte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.076 kg
Uitvoering
54/8/4 KN