€ 3,89/ stukexcl. btw
€ 4,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 54 |
Type | Hard Foam Insert |
Serie | 54 |
Type | Hardfoam inlay / Hardschuiminlay |
Materiaal | PE |
Lengte | 311 mm |
Breedte | 119 mm |
Hoogte | 30 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.036 kg |
Uitvoering | 54/12 KN |
Overige aanduidingen | Chemicaliënbestendig |