Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 50Ma/39/6Qr

  • ERIKS:14809938
  • Fabrikant:4018754286690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,64/ stukexcl. btw

€ 24,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50MA
Type
Hard Foam Insert
Serie
50MA
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
520 mm
Breedte
255 mm
Hoogte
30 mm
Diepte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.12 kg
Uitvoering
50MA/39/6QR