Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 50A/17/6K

  • ERIKS:14809930
  • Fabrikant:4018754259885
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,33/ stukexcl. btw

€ 24,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50A
Type
Hard Foam Insert
Serie
50A
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
442 mm
Breedte
238 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.1 kg
Uitvoering
50A/17/6 KN
Overige aanduidingen
Nauwkeurig passend