Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 50/54/25/6Qrk

  • ERIKS:14809931
  • Fabrikant:4018754287154
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,33/ stukexcl. btw

€ 24,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50
Type
Hard Foam Insert
Serie
50
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
440 mm
Breedte
237 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.1 kg
Uitvoering
50/54/25/6QR KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig