Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 50/54/25/6K

  • ERIKS:14809932
  • Fabrikant:4018754259892
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,33/ stukexcl. btw

€ 24,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
52
Type
Hard Foam Insert
Serie
52
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
442 mm
Breedte
238 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.1 kg
Uitvoering
52/54/25/6 KN