€ 20,33/ stukexcl. btw
€ 24,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | STAHLWILLE |
Serie | 50 |
Type | Hard Foam Insert |
Serie | 50 |
Type | Hardfoam inlay / Hardschuiminlay |
Materiaal | PE |
Lengte | 442 mm |
Breedte | 238 mm |
Hoogte | 35 mm |
Met schuim | Ja |
Gewicht | 0.98 kg |
Uitvoering | 50/22/6 KN |
Overige aanduidingen | Nauwkeurig passend |