Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 50/12/3K

  • ERIKS:14809841
  • Fabrikant:4018754258970
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,63/ stukexcl. btw

€ 14,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
50
Type
Hard Foam Insert
Serie
50
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
401 mm
Breedte
210 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.082 kg
Uitvoering
50/12/3 KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig