Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 45/49/32/5Txk

  • ERIKS:14809835
  • Fabrikant:4018754258925
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,01/ stukexcl. btw

€ 13,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
45
Type
Hard Foam Insert
Serie
45
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
401 mm
Breedte
214 mm
Hoogte
30 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.078 kg
Uitvoering
45/49/32/5TX KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig