Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 40Ma/25/8Qrk

  • ERIKS:14809708
  • Fabrikant:4018754286676
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40MA
Type
Hard Foam Insert
Serie
40MA
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
310 mm
Breedte
118 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.04 kg
Uitvoering
40MA/25/8QR KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig