Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 40Ad/30/7Qrk

  • ERIKS:14809833
  • Fabrikant:4018754258901
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,01/ stukexcl. btw

€ 13,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40AD
Type
Hard Foam Insert
Serie
40AD
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
401 mm
Breedte
214 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.09 kg
Uitvoering
40AD/30/7QR KN SG
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig