Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 40Ad/12/7Qrk

  • ERIKS:14809744
  • Fabrikant:4018754258369
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5,35/ stukexcl. btw

€ 6,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
40AD
Type
Hard Foam Insert
Serie
40AD
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
216 mm
Breedte
117 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.028 kg
Uitvoering
40AD/12/7QR KN SG
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig