Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE Inleg 4008/27/1Rk

  • ERIKS:14809718
  • Fabrikant:4018754288298
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,89/ stukexcl. btw

€ 4,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
STAHLWILLE
Serie
4008
Type
Hard Foam Insert
Serie
4008
Type
Hardfoam inlay / Hardschuiminlay
Materiaal
PE
Lengte
310 mm
Breedte
120 mm
Hoogte
35 mm
Met schuim
Ja
Gewicht
0.036 kg
Uitvoering
4008/27/1 KN
Overige aanduidingen
Chemicaliënbestendig